304HXP 六角プラグ Y-304HXPシリーズ

304HXP 六角プラグ Y-304HXPシリーズ 吉年

ステンレス製のねじ込み式継手です。、めねじの配管に栓をする際に使用します

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02597799 Y-304HXP_10A 67-6820-87
510
 
 
取扱い終了

返品不可
02597808 Y-304HXP_25A 67-6820-90
1,530
 
 
取扱い終了

返品不可
02597817 Y-304HXP_15A 67-6820-88
830
 
 
取扱い終了

返品不可
02597826 Y-304HXP_20A 67-6820-89
1,090
 
 
取扱い終了

返品不可
02597835 Y-304HXP_6A 67-6820-85
410
 
 
取扱い終了

返品不可
02597851 Y-304HXP_8A 67-6820-86
440
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする