プラスチックエプロン 100枚入 004シリーズ
焼却が可能です。、取り出し口が下部にあるので、落下菌を防ぎます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー/720×1200mm●色:ホワイト●材質:ポリエチレン●コード番号:AG4121
アズワン品番67-6901-56
内容量1組(100枚)
焼却が可能です。、取り出し口が下部にあるので、落下菌を防ぎます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。