アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの キッチン・調理用品 アズワンの バット・番重・コンテナ アルミテフロン加工天板 アルミテフロン加工天板 注文コード 02611011 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:540(505)×390(350)×H40mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AK1087 アズワン品番67-6904-51 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02611011 - ¥44,500 ¥44,400 ¥44,400 ¥48,840 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ぴたっとシート(200枚入) 木村アルミ箔 税込¥2,638~ ¥2,398~ カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 ピタッとくっつく保冷温クロス アルファックス 税込¥1,758 ¥1,598 手提げ保冷平袋 モロフジ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(L) CAPTAIN STAG 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(S) CAPTAIN STAG 税込¥659 ¥599 バスケットへ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(M) CAPTAIN STAG 税込¥879 ¥799 バスケットへ 飯台蓋 立花容器 税込¥1,538~ ¥1,398~ 寿司桶 立花容器 税込¥2,968~ ¥2,698~ さわら・寿司桶(飯台/飯切り) 業務用サイズ エムテートリマツ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ メッシュコンテナ”トレーコンテナー” 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 折りたたみコンテナ”CB型” 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ サンコールドボックス#24-3 本体、蓋セット 三甲(サンコー) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ サンコールドボックス#16-2 本体、蓋セット 三甲(サンコー) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ロイヤルバット用網 340×233 ノーブランド 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ (w)18-8トングスタンドIT-160 ノーブランド 税込¥3,628~ ¥3,298~ 18-0 計量カップ ノーブランド 税込¥340~ ¥309~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品バット・番重・コンテナバット・トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります 番重・コンテナ本体 保温・保冷ボックス バット・トレー 番重フタ バット蓋 ばんじゅう用網 出前箱・岡持ち バット網 ばんじゅう袋 検食用容器 餅箱・木箱・木製飯台 シェアする マイページ 最近見た商品