アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 陳列・ディスプレイ用品 アズワンの 販売トレー・バスケット ウッドライザー 810056シリーズ ウッドライザー 810056シリーズ 注文コード 02616848 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:265×185×H77mm●コード番号:BH0088 アズワン品番67-6922-67 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 810056-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02616848 810056-4 ¥12,000 ¥11,900 ¥11,900 ¥13,090 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 販売トレー・バスケット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 籐 浅型パンかご 茶42号 16-732B 萬洋 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 柳 小判バスケット 41-03 ちどり産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 柳 手付バスケット 41-01 ちどり産業 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ プリート 角バゲットスタンド 低セット シンドー 税込¥15,378 ¥13,980 プリート スタンドD 高セット シンドー 税込¥9,898 ¥8,998 樹脂バスケット 浅型 45号 91-063A 萬洋 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 樹脂バスケット 深型 91-063C 萬洋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プリート スタンドE 低セット シンドー 税込¥6,378 ¥5,798 籐 浅型パンかご 茶40号 16-731B 萬洋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 樹脂ダンベイ 茶(浅) 萬洋 税込¥5,168~ ¥4,698~ プリート スタンドE 高セット シンドー 税込¥6,598 ¥5,998 樹脂ダンベイ 茶(深) 萬洋 税込¥4,948~ ¥4,498~ 籐フランスパンスタンド 366 萬洋 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 樹脂 丸斜め型 バスケット手付 茶 萬洋 税込¥3,078~ ¥2,798~ プリート 角バゲットスタンド 高セット シンドー 税込¥16,478 ¥14,980 ワイヤースタンド 角 ちどり産業 税込¥5,168~ ¥4,698~ PP箕(濃茶) トーダイ 税込¥1,318~ ¥1,198~ PP舟型バスケット トーダイ 税込¥989~ ¥899~ パイ皿(100枚入) ノーブランド 税込¥5,058~ ¥4,598~ パウンド(100枚入) ノーブランド 税込¥3,518~ ¥3,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品