サンクレットオリコン 50B-M 55086000シリーズ
フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、両短側面にシボ面あり。
仕様●材質:PP●外寸(mm):538×366×334●有効内寸(mm):490×331×302●内容量(L):49.5●圧縮荷重:4.95kN(505kgf)50B-M(6):4.95kN(505kgf)
アズワン品番67-7114-29
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02627759 | 55086000YE305 | 86244977 | 55086000YE305 |
![]() |
サンクレットオリコン50BーM 黄 | 三甲(サンコー) | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | 注文コードが変更になりました。 |