シートフィーダ PR-Dシリーズ

シートフィーダ PR-Dシリーズ NEC三菱

カット紙最高180枚を連続給紙。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため アズワン品番67-7229-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02666521 PR-D700LE-04
90,300
89,980
98,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする