曜日別特売

ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S

ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S - 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S - 三木プーリ

キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。

仕様ショート仕様寸法L(mm)26シリーズETP-A-S寸法d(mm)50寸法L1(mm)45許容トルク(N・m)1000寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00514590ETP-A-50-S
26,500
25,170
27,687(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする