サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-11B-12B

サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-11B-12B 三木プーリ サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-11B-12B 三木プーリ サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-11B-12B 三木プーリ

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。

形状C 型式SFC-060SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)50.6 許容トルク(N・m)60 寸法S(mm)2.6 寸法LF(mm)24 軸穴径d1(Φmm)11 軸穴径d2(Φmm)12 締結タイプクランプボルト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00422366 SFC-055SA2-11B-12B
20,100
19,091
21,000 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする