WCS グラベルグリップ
MTBでは定番のネオプレーンフォームのグリップは、クッション性の高いサポートと快適さをロードバイクやグラベルバイクに提供できる素材です。
バーのどの辺まで装着するかは自由。ブレーキフードの位置に合わせて、挿入する、あるいは短くカットして、ハンドルバーの下ハン部分のみにして残りの部分はバーテープを巻くなど
- 材質
- 高密度発泡体フォーム
- 厚さ(mm)
- 4
- 寸法(mm)
- 200
- 色
- BK
- 内径(Φmm)
- 20
- 外径(Φmm)
- 28
- 内容量
- 1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。自転車部品 の新着商品
カテゴリ

























