電動マットレス シングル 洗えるカバー付き
リモコン操作で背もたれと脚がリクライニングできる、電動マットレス。2モーターリクライニングで背、脚が別々に可動。
体を面で支える高反発ウレタンフォーム。フローリングや畳の上にそのまま置いて利用可能。
着脱して洗濯機で洗えるカバー付き(要ネット使用、タンブル乾燥禁止)。
リモコンはワイヤレス仕様 (※単4乾電池3本を別途ご用意ください)。
カバー右側面に、リモコン収納ポケット有り。
用途マットレス、ベッドとして。電動ベッド ベッドマットレス リクライニング 2モーター ワイヤレスリモコン 背脚個別リクライニング シングル 一人暮らし 介護
材質本体:スチール/合板、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、マットレスカバー:ポリエステル
質量(kg)38
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)200
コード長さ(m)電源:1.6
連続使用時間(分)モーター:2
保証期間モーター/リモコン:1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×196×24
内容量1台
注意
※リモコン用にアルカリ乾電池(単4×3本)をご用意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 11,000 / 税込 ¥ 12,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 16,000 / 税込 ¥ 17,600 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |