カール事務器
ゲージパンチ ブルー
ルーズリーフが作れるパンチ
A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます
日本製
仕様
穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
色
ブルー
質量(g)
90(ゲージ)/215(パンチ)
備考
穿孔能力はコピー用紙64g/m
2
(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数
20
対応
A5/20穴
穿孔能力(枚)
90
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578789
GP-J20-B
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ルーズリーフが作れるパンチ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった