COMP ポスト シートポスト

COMP ポスト シートポスト RITCHEY

3 次元構造ワンピース6061アルミ鍛造。
2ボルトデザイン。
サドル底部に干渉しない低構造ヘッド。
軽量サドルレールに負担をかけないワイドクランプ。

材質6061アルミ 寸法(mm)400 質量(g)305(27.2/400mm) 径(Φmm)27.2 オフセット25mm 内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00551620 R04SPT00204
11,500
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする