CLASSIC ポスト シートポスト
往年のリッチーコンポーネントを彷彿させるクラシックシリーズの2ボルトポスト。
ハイポリッシュやロゴデザインなどオールドファンにも納得。
材質2014
寸法(mm)350
色SL
質量(g)245(31.6/350mm)
径(Φmm)27.2
オフセット25mm
内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
往年のリッチーコンポーネントを彷彿させるクラシックシリーズの2ボルトポスト。
ハイポリッシュやロゴデザインなどオールドファンにも納得。