電源タップ

電源タップ サンワダイレクト 電源タップ サンワダイレクト

差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。
ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。
トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
壁などに仮固定できるフック穴付きです。

規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)2 機能スイングプラグ、二重被覆、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ付、マグネット付、耐トラッキング 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:45 埃防止シャッター 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
700-TAP079G 00603350
700-TAP079G 00603350
00603350 700-TAP079G
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
700-TAP079V 00603368
700-TAP079V 00603368
00603368 700-TAP079V
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00603325 700-TAP079BG
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00603341 700-TAP079BL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00603359 700-TAP079GY
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする