2ピン式電源タップ7個口2mホワイト集中スイッチ付

2ピン式電源タップ7個口2mホワイト集中スイッチ付 BUFFALO(バッファロー)

集中スイッチで電気を一括管理
2ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き

ホワイト 質量(g)430 スイッチ集中スイッチ ケーブル長(m)2 コンセント形状2ピン 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295 機能一括スイッチ付、雷サージ付、スイングプラグ 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 プラグ形状スイングプラグ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00546781 BTMWSKL2720WH
オープン
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする