マイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-8

マイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-8 - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-8 - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-8 - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-8 - 三木プーリ

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。

サイズ4呼び径8トルク(N・m)動摩擦Td:1耐熱クラス3600コイル抵抗(Ω)98(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)5.9(at20℃)コイル電流(A)0.25(at20℃)回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5許容連結仕事Eeal(J)1900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00491481CYT-04-33B-24V-8
26,700
25,363
27,899(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする