三木プーリ
ダブルクラッチユニット 121-□-10G形 121-25-10G
・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ
25
タイプ
通し軸
種類
ダブルクラッチユニット
トルク(N・m)
動摩擦:320、静摩擦:350
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
コイル容量(W)
60(at20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490291
121-25-10G
¥
990,000
¥
940,415
¥
1,034,457
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください