三木プーリ
クラッチ・ブレーキユニット 121-□-20G形 121-25-20G
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ
25
タイプ
通し軸
種類
クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)
動摩擦:320、静摩擦:350
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
コイル容量(W)
60(at20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490607
121-25-20G
¥
852,000
¥
809,326
¥
890,259
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください