三木プーリ
クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-12-12G
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ
12
タイプ
突合せ軸
種類
クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)
動摩擦:40、静摩擦:45
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
コイル容量(W)
25(at20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490528
125-12-12G
¥
277,000
¥
263,126
¥
289,439
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください