曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4G

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4G - 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4G - 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4G - 三木プーリ

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧【半波】DC180V(AC400V)出力容量【半波周囲温度20℃】100W(AC400V)適応無励磁ブレーキ整流方式半波整流入力電圧範囲(V)最大AC480RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A入力電圧AC100/200/400V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00522475BEW-4G
11,200
10,657
11,723(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする