曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-120L

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-120L - 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-120L - 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-120L - 三木プーリ

・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧DC180V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023リード線長さ(mm)120整流方式全波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546537BEM-2F-120L
4,260
4,047
4,452(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする