曜日別特売

クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-08-011-80

クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-08-011-80 - 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-08-011-80 - 三木プーリ

・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。

サイズ8本体寸法(mm)A1:107.5、A2:120、B1:130トルク(N・m)動摩擦Td:15コイル抵抗(Ω)クラッチ:36(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:20(at20℃)、ブレーキ:16(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:0.83(at20℃)、ブレーキ:0.67(at20℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00508387180-08-011-80
235,000
223,230
245,553(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする