曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-120L

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-120L - 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-120L - 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-120L - 三木プーリ

・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。

出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V出力容量126W/AC400Vリード線長さ(mm)120出力電流DC0.7A入力電圧AC100/200/400V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00522046BEM-4T-120L
5,900
5,604
6,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする