曜日別特売

ダブルクラッチ・ブレーキユニット 122-□-20G形 122-12-20G

ダブルクラッチ・ブレーキユニット 122-□-20G形 122-12-20G - 三木プーリ

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。

サイズ12タイプ通し軸種類ダブルクラッチ・ブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00490756122-12-20G
436,000
414,162
455,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする