曜日別特売

マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN

マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN - 三木プーリ

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。

取付フランジ取付サイズ5タイプ突合せ軸用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)58最高回転速度(min-1)10000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518921102-05-11-24V-R10JIS-A10DIN
40,900
38,851
42,736(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする