曜日別特売

マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R10-A15JIS

マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R10-A15JIS - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R10-A15JIS - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R10-A15JIS - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R10-A15JIS - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R10-A15JIS - 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R10-A15JIS - 三木プーリ

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。

取付ベアリング取付サイズ5タイプ突合せ軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:2.4穴径d1(Φmm)ロータ:10コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)10(at20℃)コイル電流(A)58(at20℃)最高回転速度(min-1)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518519102-05-31-24V-R10-A15JIS
43,900
41,701
45,871(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする