3ピン式電源タップ4個口5mホワイト2重構造

3ピン式電源タップ4個口5mホワイト2重構造 BUFFALO(バッファロー)

熱に強い二重構造ケース採用
3ピン4個口の電源タップ
マグネット付き

ホワイト 質量(g)870 スイッチなし ケーブル長(m)5 コンセント形状3ピン 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く) 機能マグネット付 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00546729 BTMTL3450WH
オープン
3,898
4,288 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする