3ピン式電源タップ4個口5mホワイト変換アダプター付
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き
3ピン式電源タップ4個口タイプ
色ホワイト
質量(g)910
スイッチなし
ケーブル長(m)5
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く)
機能強力マグネット付
商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
内容量1台