3ピン式電源タップ7個口5mホワイト集中スイッチ変換アダプター付
集中スイッチで電気を一括管理
3ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き
色ホワイト
質量(g)1000
スイッチ集中スイッチ
ケーブル長(m)5
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数7個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49
機能集中スイッチ、雷サージ付
商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
内容量1台