(404)メルクレール4

(404)メルクレール4 高橋書店

定番のチェック柄から、トレンドカラーを取り入れたチェック柄まで多彩なラインナップ。片手サイズのコンパクトさは持ち歩くのにも邪魔になりません。インデックス付きで開くのもカンタン。
【月間予定表】使いやすいブロック式はインデックス付きで便利。
各月ごとに横ケイメモが2ページ付いているので、月間ページに書ききれなくても安心。

質量(g)90 奥行(mm)8 規格A6 縦(mm)148 横(mm)105 材質(表紙)PVC・紙 ページ数96 付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【WEB版付録】あり レイアウト主:見開き1か月 始まり曜日日曜日 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00616370 404
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする