(86)ニューダイアリー
皮革調のシックなカバー。定番のレフト式で書きやすいロングセラーです。巻末には世界地図、日本地図、歴史年表など便利なカラー付録もついた高機能ダイアリー。
【月間予定表】1ヵ月1頁で長期予定も管理しやすい横ケイ式。週ごとに区切りケイが入っているので、1週ごとの予定も見やすいです。 【週間予定表】ベーシックなレフト式。平日が多めに書けます。右ページのメモは、罫線が日ごとに太くなっているので、左ページの予定と連動した記入も可能です。
質量(g)390
奥行(mm)16
規格A5
縦(mm)210
横(mm)148
材質(表紙)PVC
ページ数208
付録【本文付録】年齢早見表、色世界・日本地図、色歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え、手紙の慣用句、方眼メモ 【別冊付録】、横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【WEB版付録】あり
レイアウト主:1週間+メモ
始まり曜日月曜日
内容量1冊