(82)ニューダイアリー4
多くのビジネスパーソンに愛されたベーシックでシンプルな記入形式のベストセラー。月間ページはブロック式です。
【月間予定表】月曜から金曜までの記入スペースが広いの記入スペースが広い、平日重視のブロック式。各日の中央に罫線が入っているので、午前午後などで予定を分けることができます。 【週間予定表】左ページは各日の記入欄、右ページは罫線のシンプルなレフト式で、自由に使えます。
質量(g)140
奥行(mm)13
規格手帳判
縦(mm)170
横(mm)85
材質(表紙)PVC
ページ数176
付録【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】、横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【WEB版付録】あり
レイアウト主:1週間+メモ
始まり曜日月曜日
内容量1冊