(132)ニューダイアリーミニ3

(132)ニューダイアリーミニ3 高橋書店

スマートフォンとほぼ同じ大きさなので、持ち運びにも便利。様々なビジネスシーンに使えるウィークリータイプ。
【月間予定表】カレンダーと同じような感覚で見ることができ、週ごとの予定が把握しやすいブロックタイプ。巻頭に1年分まとまっています。左端の一列はフリーのメモ欄になっています。 【週間予定表】左ページには4日分のスケジュール欄、右ページには3日分のスケジュール欄とメモ欄を掲載。1日分の記入スペースが広いので、毎日の日記帳としても使えます。

質量(g)100 奥行(mm)12 規格手帳判 縦(mm)140 横(mm)80 材質(表紙)PVC ページ数192 付録【本文付録】年齢早見表、方眼メモ 【別冊付録】なし 【WEB版付録】あり レイアウト主:見開き1週間 始まり曜日月曜日 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00616309 132
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする