(387)クレールインデックス4 月曜始まり

(387)クレールインデックス4 月曜始まり 高橋書店

定番のチェック柄から、トレンドカラーを取り入れたチェック柄まで多彩なラインナップ。クリアカバーにはちょっとしたカードを収納できる内ポケット付きです。
【月間予定表】使いやすいブロック式はインデックス付きで便利。平日の仕事の予定や、週末土日の予定をまとめて書きやすい月曜始まり。
各月ごとに横ケイメモと方眼メモが2ページずつ付いているので、月間ページに書ききれなくても安心。

質量(g)150 奥行(mm)9 規格B6 縦(mm)182 横(mm)128 材質(表紙)PVC・紙 ページ数120 付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【WEB版付録】あり レイアウト主:見開き1か月 始まり曜日月曜日 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00616221 387
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする