(504)ディアクレールラプロ4 月曜始まり
シックなカラーでステッチ入りのカバーは、毎年細部にまでこだわって製作しています。デスクで書くのにちょうどいいA5判で、マンスリータイプでもしっかり書きたい人にオススメです。持ち運び重視の方にはB6判の「ディアクレール」シリーズもご用意しています。
【月間予定表】使いやすいブロック式はインデックス付きで便利。平日の仕事の予定や、週末土日の予定をまとめて書きやすい月曜始まり。月ごとに横ケイメモと方眼メモが2ページずつ付いているので、月間ページに書ききれなくても安心です。
質量(g)240
奥行(mm)10
規格A5
縦(mm)210
横(mm)148
材質(表紙)PVC
ページ数128
付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【WEB版付録】あり
レイアウト主:見開き1か月
始まり曜日月曜日
内容量1冊