(93)リングダイアリー スリム(セパレート)

(93)リングダイアリー スリム(セパレート) 高橋書店

ぱたんと開くダブルリング式手帳は隅々まで書くのに便利。リピーターが多い、機能性抜群手帳!表紙に硬い素材を使用しているので、立ったままでもしっかり書けます。
【月間予定表】カレンダーと同じような感覚で見ることができ、週ごとの予定が把握しやすいブロックタイプ。巻頭に1年分まとまっています。左端の一列はフリーのメモ欄になっています。 【週間予定表】左ページに4日、右ページに3日とメモ欄の見開き1週間。スケジュール欄にはタイム目盛りも付いています。1日ごとにしっかり書きたい人に。メモスペースもあるので、たっぷり記入できます。

質量(g)270 奥行(mm)17 規格A5変型 縦(mm)210 横(mm)118 材質(表紙)PP ページ数176 付録【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、方眼メモ 【別冊付録】なし 【WEB版付録】あり レイアウト主:見開き1週間 始まり曜日月曜日 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00617228 93
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする