Joman(旧:MCP) Joman(旧:MCP)の 測定用品 Joman(旧:MCP)の 電気測定 Joman(旧:MCP)の 検電器/検相器 検電器 検電器 注文コード 漏電検査・バッテリー測定・中性線活線検査・断線ポイント検査(非接触)・誘導アラーム検出等の活用ができます。 測定範囲70~250V 質量(g)22 電源AG3ボタン電池×2 本体寸法141×19×16mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VD806 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00412451 VD806 ¥900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 検電器 フルーク(FLUKE) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用 中部精機 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 交流検電器 高低圧用 中部精機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 無充電表示器 長谷川電機工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ 壁面検知スキャナー FNIRSI 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ) グッドマン 税込¥428,780 ¥389,800 バスケットへ 高・低圧用検電器 長谷川電機工業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 高・低圧用検電器 長谷川電機工業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 5999オートレンジデジタルマルチメータ Victor 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 3999オートレンジデジタルマルチメータ Victor 税込¥3,188~ ¥2,898~ ICテストクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機) 税込¥175 ¥159 バスケットへ ICテストクリップ(小)緑 T.SIN(テイシン電機) 税込¥164 ¥149 バスケットへ ICテストクリップ(小)白 T.SIN(テイシン電機) 税込¥164 ¥149 バスケットへ ICテストクリップ(小)黄 T.SIN(テイシン電機) 税込¥164 ¥149 バスケットへ ICテストクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機) 税込¥175 ¥159 バスケットへ ICテストクリップ(小)青 T.SIN(テイシン電機) 税込¥164 ¥149 バスケットへ ハードワイヤーテストリード(赤/黒/緑/黄/白計5本入) T.SIN(テイシン電機) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハードワイヤーテストリード(赤/黒計2本入) T.SIN(テイシン電機) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定検電器/検相器検電器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります 検電器 検相器 検電器/検相器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品