曜日別特売

キッチンポケット(強力吸着)

キッチンポケット(強力吸着) - LEC(レック)キッチンポケット(強力吸着) - LEC(レック)キッチンポケット(強力吸着) - LEC(レック)キッチンポケット(強力吸着) - LEC(レック)キッチンポケット(強力吸着) - LEC(レック)キッチンポケット(強力吸着) - LEC(レック)

強力吸着シートでピタッと貼れてしっかり取り付け。はがし跡が残りません。ペーパーボックスやラップを収納。引き出しやすいスリット付き。コンパクトなのにしっかり収納。収納の大きさを3段階に調整できる仕切り付き。

用途ラップやペーパーの収納に材質本体・取付板・仕切り・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン取付方式吸着シート耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×115×150入数1個内容量1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00412268K00556
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする