LEC(レック)
キッチンペーパーホルダー(強力吸着)
強力吸着シートでピタッと貼れてしっかり取り付け。はがし跡が残りません。ロールペーパーを片手でカットできます。(紙芯の内径38mm)海外製のロールペーパーも対応。(幅約280mm、直径160mmまで)
用途
ペーパータオルに
材質
本体・取付板・ヘラ=ABS樹脂、バー=ステンレス鋼線・ABS樹脂、キャップ=熱可塑性エラストマー、吸着シート=ポリウレタン
取付方式
吸着シート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×115×75
耐荷重(g)
500
入数
1個
内容量
1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロールペーパーのサイズによっては、片手でカットできない場合があります。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00412259
K00554
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください