曜日別特売

ヘルシーワン・ギャルソン

ヘルシーワン・ギャルソン - ウィズワン

ヘルシーワンシリーズにプレート付き屋内使用タイプが新登場。
取り外し可能なプレートが装備されており、飲み物やおやつなどをプレートに載せて移動することができます。
プレートを外せば、コンパクトに折りたため、収納スペースが少なくて済みます。

サイズ(cm)
幅59×奥行59×高さ82.5~93.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅31.5×奥行36×高さ87.5、ハンドル内幅:36
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ナイロン質量(kg)4.9容量(L)3積載荷重(kg)バッグ:3、トレー:2機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て最大使用者体重(kg)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00396159-
70,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする