ウィズワン
ヘルシーワン・コンシェルジュ
ヘルシーワンシリーズに前腕支持タイプが登場。
小さく折りたため、収納スペースも少なくて済み、持ち運びもラクチン。
パドル型ブレーキレバーを採用し、指先でもブレーキをかけることができます。
サイズ(cm)
幅59×奥行60×高さ85~100(6段階/3)、折りたたみ時:幅31.5×奥行43×高さ91、ハンドル内幅:28
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
材質
フレーム:アルミ・スチール・プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)
5.3
容量(L)
前:3、後:7
積載荷重(kg)
前:3、後:5
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
最大使用者体重(kg)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396150
-
¥
78,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください