介援隊
アトレ 保冷バッグ付
便利でおしゃれな保冷バッグ付き。
いつものおでかけを華やかに。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン・ポリエステル・アルミフィルム・PVC・ポリウレタン
サイズ(cm)
幅45×奥行54×高さ86.5~94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行32×高さ95.5、座面:幅32×奥行30、座面高:49、保冷バッグ:幅29×奥行29×高さ29、車輪サイズ/約前輪14.5×後輪14.5
積載荷重(kg)
10
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右各60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷
取得規格
SGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396019
CX-07023 花柄(青ベース)
5.3kg
バッグ:21
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396028
CX-07023 デイジー柄
5.3
21
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396037
CX-07023 ゼブラ柄
5.3
21
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください