カーボンヒートベルト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

カーボンヒートベルト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートベルト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートベルト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートベルト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートベルト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートベルト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス

3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)

仕様ヒートポイント:腰1ヶ所 セット内容発熱ユニット・RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024 ブラック 連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約15(中)約9、、(強)約6 素材ポリエステル 内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00388346 EH32230-BS014 F 71~90
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00388355 EH32230-BS014 XXL 85~120
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする