電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)ソーラー専用タイプ

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)ソーラー専用タイプ スイデン

設置場所を選ばないソーラー専用タイプ

用途本体横の金具には盗難対策の南京錠取り付け可能 付属品バッテリー接続コード、高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(バッテリー用)、危険表示板、ソーラーパネル 材質ASA 質量(kg)3.4 出力電圧(V)10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×395×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、光センサー○ 入力電源DC12Vバッテリー(40B19)、ソーラー式 特性稼働日数(半日)45日 対象動物害獣 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00606877 SEF-100SS
オープン
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする