ACE(エース)
サンウィングスリム
竿を持って3段操作(収納・水平・斜め40度)ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用しました。
材質
ADC
寸法(mm)
450×44×160
色
BL(ブラック)
本体質量(g)
555
仕上
アクリル焼付塗装
荷重
目安:30kgf(2本1組)
内容量
1本
注意
※手すり乗り越え危険防止のため、収納時における穴下部が足のかかる部分より650mm以上になるように取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00414131
450 BL(ブラック)
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください