USB TypeCケーブル_USB2.0

USB TypeCケーブル_USB2.0 サンワダイレクト

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

ブラック 種類USB2線材難燃性 VW-1 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス 対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。<USB充電器>USB Aコネクタメス出力対応の充電器 ケーブル径(Φmm)約4.1 ケーブル種類ポリエステルメッシュ/耐久性 適合用途データ転送用・充電用 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00601636 500-USB084-1BK 約1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00601645 500-USB084-2BK 約2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00601636 500-USB084-1BK 80780990 KU-CA10TK KU-CA10TK USBTypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ 80780990 USBTypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ 1本 729 税込802 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする