E151:エコカレンダー卓上B6

E151:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 E151:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 E151:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 E151:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 E151:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 E151:エコカレンダー卓上B6 高橋書店

毎月色が変わる、コンパクトな卓上カレンダー。表裏印刷のカード6枚で1年分なので、スリムでスタイリッシュ。2年分を一覧できる年間カレンダーが付いているので、長期計画の立案もしっかりサポートしてくれます。

質量(g)70 タイプ卓上 奥行(mm)5 判型B6 寸法縦(mm)128 寸法横(mm)182 ページ数7 付録六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事 始まり曜日日曜日 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00615085 E151
オープン
670
737 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする