キャリングバッグ_3WAY_軽量・撥水
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
仕様●キャリーサポーター:あり●マチ拡張:なし
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト
材質表装:ナイロン(超撥水加工)
色ブラック
質量(g)約820ショルダーベルト含まず
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部:約390×30×280
対応インチサイズ15.6インチワイドまでのノートパソコン
特性撥水、3WAY
気室数1気室
内容量1枚
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo 300w 2-in-1 Gen 5 2025年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と HP ProBook 4 G1iR 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500