LEC(レック)
キッチンツールフック 2個入(強力吸着)
ピタッと貼れる強力吸着シート。はがし跡が残らない。2個入り。
用途
キッチンツールの収納に
材質
本体・ヘラ=ABS樹脂、取付板=ABS樹脂・ステンレス鋼線、吸着シート=ポリウレタン
取付方式
吸着シート
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×30×75
入数
2個
内容量
1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00412286
K00558
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください