曜日別特売

おしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用

おしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 - ケアファッションおしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 - ケアファッションおしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 - ケアファッションおしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 - ケアファッションおしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 - ケアファッションおしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 - ケアファッションおしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 - ケアファッションおしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 - ケアファッション

軽くてやわらかな素材。選べる股下2サイズ。
後ろに手が回らない、おしりに引っ掛かってズボンが上げられない・・・そんな悩みをスッキリ解決するおしりスルッとパンツ。
おしりに引っ掛かりにくく引き上げやすい。
ゆったりめのウエストゴムで、引き上げやすい。
トイレで座ってもズボンが下までずり落ちにくい。
ゴム取替え口でウエスト調節可能。ウエストゴムが調節できるので、自分に合ったゴムの強さに調整できます。
ウエストゴム部分の表裏にすべる生地使用。すべり止めは前2箇所。すべり止めがあることで、片手ではきやすくなります。
軽くてやわらかな素材。
のびのび素材すべりもよく、ホーム着にぴったり。
安心の深ばき。腰元を包み込みお腹周りをカバーする。
名前記入欄付きで間違い防止。施設での洗濯後も間違いを防止できます。

仕様名前記入欄付き適合婦人用材質ポリエステル100%、のびのび素材対応ゴムの取替え可能使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可適合サイズ(cm)目安/(対応ウエスト)M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93、(対応ヒップ)M:87~95・L:92~100・LL:97~105・3L:102~110ポケット両脇ポケット付き内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0039728889880-55 股下55cm 3L ブラック
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039729789880-45 股下55cm 3L グレー
3,580
3,340
3,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
0039730689880-35 股下55cm 3L ベージュ
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039731589880-53 股下55cm LL ブラック
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039733189880-52 股下55cm L ブラック
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039734089880-51 股下55cm M ブラック
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039734989880-43 股下55cm LL グレー
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039735889880-42 股下55cm L グレー
3,580
3,340
3,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
0039736789880-41 股下55cm M グレー
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039737689880-33 股下55cm LL ベージュ
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039738589880-32 股下55cm L ベージュ
3,580
3,340
3,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
0039740189880-31 股下55cm M ベージュ
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039741089880-15 股下60cm 3L グレー
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039741989880-13 股下60cm LL グレー
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039742889880-12 股下60cm L グレー
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039743789880-11 股下60cm M グレー
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039744689880-05 股下60cm 3L ベージュ
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039745589880-03 股下60cm LL ベージュ
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039747189880-02 股下60cm L ベージュ
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039748089880-01 股下60cm M ベージュ
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039748989880-25 股下60cm 3L ブラック
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039749889880-23 股下60cm LL ブラック
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039750789880-22 股下60cm L ブラック
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039751689880-21 股下60cm M ブラック
3,580
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする